日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 回転灯
日恵製作所の 標準回転灯
電池式警告灯”ニコカプセル高輝度”
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25719114
品番
VK11B-003BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電池式LED回転灯ニコカプセルの高輝度LEDを使用しています。
ブザーと回転灯を同時に動作できます。
単一電池2本で動き、マグネットで取り付け可能です。
用途
電源が取れないところでの警告灯に。
緊急時、災害時での電池で動く警告灯に。
トラスコ品番
176-4835
材質
本体:ABS樹脂、グローブ:アクリル樹脂(PMMA)
幅(mm)
118
色
赤
高さ(mm)
157
奥行(mm)
118
電源(V)
3
レンズ色
赤
定格電圧(V)
3V(単1×2)
発光色
赤
保護等級
55