日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 回転灯
日恵製作所の 標準回転灯
LED表示灯 ニコアラート(1段)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25719148
品番
VC10A200FRG
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
屋外でも使用できるLED2色表示灯です。
住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。
1段で赤色、緑色を切り替える2色表示です。
用途
警告表示、セキュリティ表示に。
個室トイレの空き・使用中の表示に。
各種機器の動作状態表示に。
トラスコ品番
176-3343
材質
本体:ABS、グローブ:PC
幅(mm)
85
色
赤緑
高さ(mm)
120.5
奥行(mm)
52
電源(V)
AC100〜200
消費電力(W)
1.6
レンズ色
クリア
定格電圧(V)
AC100-200
発光色
赤緑
保護等級
IP54
注意
※定格電圧を正しく守ってください。