※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ブルーシート・UVシート類
ユタカメイクの UVシート
”UVシルバーシート #4000”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25719157
品番
SL 40-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
シートと同一素材(PE)でハトメを成型・溶着することで、はく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
用途
長期の野積用、簡易車庫、倉庫など。
トラスコ品番
206-7115
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.35
色
シルバー
長さ(m)
10.0
ハトメ数
44個
番手
(#)4000
耐久性(年)
約2〜3
ハトメピッチ(cm)
90
幅(m)
10.0
ハトメ内径(mm)
12