ガス漏れ検知器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25719690 品番ELS-111
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

赤外線方式の為、誤反応が少なくセンサーも長寿命です。

用途エアコン取付時、メンテナンス時に於けるフロンガスの漏れ探知に使用。 付属品LED小型ライト、充電用ACアダプタ、充電用USBケーブル、キャリングケース 仕様検知対象:CFC.HCFC.HFC.HFO トラスコ品番253-9639 セット内容キャンリグケース、交換用フィルター、ACアダプター、充電用USBケーブル、リチウムイオン充電池(本体内蔵) 幅(mm)95.2 高さ(mm)95.2 奥行(mm)190.5 電源(V)3.7V リチウムイオン充電池 対象ガスCFC HCFC HFC HFO 検知方式赤外線式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする