806320-20-75X20 超耐熱アルミ箔粘着テープ マクセル 25719787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超耐熱アルミ箔粘着テープ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード25719787品番806320-20-75X20
参考基準価格(税別)¥17,076販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。

用途
高温になる配管、ダクト用目地シール。
排気筒、自動車マフラーの補修。
シルバー使用温度範囲(℃)-30~300仕様ツヤなしトラスコ品番195-3956材質基材:アルミ箔、粘着剤:シリコーン系幅(mm)75厚さ(mm)0.1質量(g)480長さ(m)20粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43702629
2025-10-26
用途: 単車のマフラー結合部分
SSSG自動車・二輪車・自転車関連業

粘着力が良くテープの厚さも良く耐熱温度も良くたすかりました

対象商品 : 43702629
2024-02-28
用途: 補修
坂田陶房

電気炉の外側が錆てきて穴あき状態になりました。以前購入してたアルミテープは接着力もなくすぐはがれてましたが、この製品は大丈夫でした。

対象商品 : 43702629
2024-01-18
用途: 自動車
不動産業

車検でマフラーに使用しました。問題なく排気漏れおさまりました。

2が参考にしています
対象商品 : 37054577
2023-08-18
用途: 放置されたキャノピーの屋根に使用します
サービス業

キャノピーに30年以上乗っていますが、夏の太陽の熱で、屋根の上が、何度になるのかわからないため、このテープと、モノタロウの断熱材で、屋根全体を断熱材と、テープで、被せます。上手く行けば温度下がるはずです。

対象商品 : 37054552
2021-05-17
用途: バイクマフラー廃棄漏れ
製造業

大型二輪の社外品マフラー交換にて幅広25ミリを使用しました。
25ミリ幅ですので作業がしやすかったです。

対象商品 : 37054552
2019-02-27
用途: マフラー補修時
北口自動車

マフラー補修時巻いて使っています。お客様が安くあげて修理してって、依頼があった場合に、一時的修理なりますけど、このテープがあれば便利に便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 37054552
2018-05-12
用途: 原付マフラー応急修理
すけ川電子研究所建設業・工事業

やや厚手で粘着力も強く、テープ自体も丈夫で高品質感があり使い易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 37054552
2018-01-30
用途: マフラーの補修

マフラーのジャバラの廃棄漏れの補修に使用しました。
引っ張りすぎると切れますが、それ以外は接着も良く良い商品です。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
1が参考にしています
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする