※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
フィラメンテープ No.9110
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25719805
品番
911000-20-25X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.19
基材
ポリエステルフィルム+ガラス糸
粘着剤
ゴム系
用途
鋼板コイルの端末止め、結束用、固定用、ティアストリップ用
トラスコ品番
195-3975
厚さ(mm)
0.19
質量(g)
296
粘着力(N/10mm)
3.9
引張強度(N/10mm)
696
RoHS指令(10物質対応)
対応