※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリオン アルミガラスクロステープ 9810

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード25719830 品番981000-20-200X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はテープ幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。
防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。
建設仕様適合品。

使用温度範囲(℃)-20〜130 用途ダクトシール用、保温材目地用 仕様はく離紙付、切断にはカッターが必要、ツヤあり トラスコ品番195-3937 材質基材:アルミ箔+ガラスクロス、粘着剤:アクリル系 幅(mm)200 厚さ(mm)0.2 シルバー 質量(g)1236 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)4.7 引張強度(N/10mm)274 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
シナベニアで作るギャレーボックス(炊事箱内側の防炎)
かねとく工房 様

背面にガラスクロスがついており、丈夫でお値打ち価格で満足している。

対象商品:
02341945
2019-03-24
用途:
保温工事の保温材固定
ソウケンテック株式会社 様

強度があり耐久性に満足しています。
テープを切った後に裏紙を剥がすのが難しいのが欠点ですが?

対象商品:
02341936
2018-11-12
用途:
マフラー穴塞ぎ、トタン屋根補修に

耐久性が強く取り扱いが、しなやかで、扱いやすく重宝しています。

対象商品:
02341927
2018-09-12
用途:
保温作業時
建設業・工事業

配管の保温作業時に使用しています。
とても使いやすいです。

対象商品:
02341936
2017-10-22
用途:
断熱材の補修
建設業・工事業

断熱・保温の補修に便利です。もう少し価格が安ければなお結構。

2人が参考にしています
対象商品:
02341936
2016-08-07
用途:
ラジコン用ボディ補強
卸売・小売業

ラジコンメーカーから発売されている物と遜色なく、巻き量も値段もとてもお値打ちで大満足で使用しております!

対象商品:
02341927
2016-03-09
用途:
ダクトの接続・冷媒配管断熱材接合
小林冷器株式会社 様 (建設業・工事業)

少し幅広のため、効率的に使用できます。作業時間の短縮と仕上がりの良さでたいへん使いやすいです。

対象商品:
02341936
2014-02-16
用途:
耐久性の高いアルミテープ

ガラス繊維がクロス状にサンドイッチされているので、とても耐久性の高いアルミテープです。使用温度範囲も-30〜150℃と高く車のエンジンルームにも使えます。
作業性面では通常のアルミテープだと剥がそうとするとちぎれてしまいますが、このテープは強度が高く綺麗に剥がすことができます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする