シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
シンビ メニューブック TPE-304
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25720118
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
茶
仕様
A4縦長4ページ、メニューピン
材質
ビニール71、PVCレザー
サイズ
A4
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×315
TKG品番
9-2041-0201
TKG品番(2017)
6-1847-1401