シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
シンビ メニューブック TPE-304
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白木
注文コード
25720127
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
白木
仕様
A4縦長4ページ、メニューピン
材質
ビニール71、PVCレザー
サイズ
A4
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×315
TKG品番
9-2041-0202
TKG品番(2017)
6-1847-1402