シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
シンビ メニューブック TPE-304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25720145
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
バンブーナチュラル
仕様
A4縦長4ページ、メニューピン
材質
ビニール71、PVCレザー
サイズ
A4
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×315
TKG品番
9-2041-0204
TKG品番(2017)
6-1847-1404