シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
シンビ メニューブック TPE-305
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25720179
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
バンブー黒
仕様
B4/4ページ、メニューピン
材質
ビニール68、PVCレザー
サイズ
B4
寸法(幅W×高さH)(mm)
285×382
TKG品番
9-2041-0303
TKG品番(2017)
6-1847-1503