リビーTRインフィニウムSTロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25720389 品番 No92402
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

プールサイド、アウトドア、テラスダイニングなどグラスの耐久性が重視されるお客様向けに。軽さも特徴なのでピッチャーなど、容量が大きいものは宴会などにもご使用いただけます。環境ホルモンのBPAを含まない素材です。ガラスのような透明度で衝撃に強いリビートライタンシリーズ

容量(mL)237 寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×89 口径(Φmm)79 品名・タイプロックグラス 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 TKG品番9-2207-1001 TKG品番(2017)6-2000-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする