リビーTRインフィニウムSTロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25720398 品番 No92403
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

プールサイド、アウトドア、テラスダイニングなどグラスの耐久性が重視されるお客様向けに。軽さも特徴なのでピッチャーなど、容量が大きいものは宴会などにもご使用いただけます。環境ホルモンのBPAを含まない素材です。ガラスのような透明度で衝撃に強いリビートライタンシリーズ

容量(mL)296 寸法(直径Φ×高さH)(mm)86×95 口径(Φmm)86 品名・タイプロックグラス 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 TKG品番9-2207-1101 TKG品番(2017)6-2000-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする