リビーTRインフィニウムステムレスワイン

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25720477 品番No92427
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プールサイド、アウトドア、テラスダイニングなどグラスの耐久性が重視されるお客様向けに。軽さも特徴なのでピッチャーなど、容量が大きいものは宴会などにもご使用いただけます。環境ホルモンのBPAを含まない素材です。ガラスのような透明度で衝撃に強いリビートライタンシリーズ

容量(mL)495 寸法(直径Φ×高さH)(mm)89×108 口径(Φmm)67 品名・タイプワイングラス 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 TKG品番9-2207-0401 TKG品番(2017)6-2000-1001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25720468
2021-11-23
用途:
ラム酒用
その他業種

画像と違うものが届きました。
品番と画像が一致してないものと思われます。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし大変申し訳ございません。
商品画像につきまして修正いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする