三協リール
三協リールの ホースリール
三協リールの 手動巻き取り式ホースリール
エアーホースリール 標準品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25720636
品番
SHS-306A-OR
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ホース交換が簡単な継手仕様です。
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じて首振り可能です。
入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途
空圧工具使用時のエアー供給用。
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
付属品
取付けベース一式、一次側ホース1m、メスカプラ
トラスコ品番
201-3598
材質
ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂
幅(mm)
290
色
オレンジ
高さ(mm)
314
奥行(mm)
152
使用圧力(MPa)
1.4
最高使用圧力(MPa)
1.4
取付金具(二次側)
Rc3/8メスねじ
取付金具(一次側)
オス自在R3/8
材質(ホース)
ウレタン
ホース内径(Φmm)
8
ホース長さ(m)
一次側:1.0、二次側:6
設置方法
吊下げ・壁付け
ホース外径(Φmm)
12
注意
※品番の末尾に「FA」表記が有るものはブレーキ式となります。