No92432 リビートライタンウェイクSTクーラー リビー クリア色 25720669

リビートライタンウェイクSTクーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25720669 品番No92432
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プールサイド、アウトドア、テラスダイニングなどグラスの耐久性が重視されるお客様向けに。軽さも特徴なのでピッチャーなど、容量が大きいものは宴会などにもご使用いただけます。環境ホルモンのBPAを含まない素材です。ガラスのような透明度で衝撃に強いリビートライタンシリーズ

容量(mL)473 クリア 寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×170 口径(Φmm)79 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 TKG品番9-2208-0501 TKG品番(2017)6-2000-2901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする