ARCOROC(アルコロック)
ARCOROC(アルコロック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ARCOROC(アルコロック)の グラス・食器・カトラリー
ARCOROC(アルコロック)の マグカップ・グラス・コップ
プリンセサ タンブラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
25720748
品番
J4171
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
強化ガラスマークの商品は割れにくい「強化ガラス」全面強化です。フランス製ArcorocTumblersプリンセサシリーズ。強化ガラス。洗浄器対応
容量(mL)
170
材質
強化ガラス
色
クリア
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
63×85
口径(Φmm)
36
TKG品番
9-2265-0401
TKG品番(2017)
6-2046-0402