曜日別特売
DITR0703 トライタン ワイングラス ブルゴーニュ アームカンパニー 25720809

トライタン ワイングラス ブルゴーニュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード25720809品番DITR0703
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

パーティーやイベントで大盛り上がり「トライタン」ガラスのような新素材で、割れないグラスガラスのような透明感がありながら、耐久性に非常に優れ、落としても割れませんので、屋外でのイベント、パーティなどで安心してご使用いただけます。

容量(mL)690仕様洗浄器対応直径(Φmm)105品名・タイプワイングラス耐熱温度(℃)99耐冷温度(℃)-25寸法(口径Φ×高さH)(mm)73×202TKG品番9-2209-0701TKG品番(2017)6-2057-2601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする