トライタン ワイングラス ボルドー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25720818 品番DITR0702
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

パーティーやイベントで大盛り上がり「トライタン」ガラスのような新素材で、割れないグラスガラスのような透明感がありながら、耐久性に非常に優れ、落としても割れませんので、屋外でのイベント、パーティなどで安心してご使用いただけます。

容量(mL)600 仕様洗浄器対応 直径(Φmm)92 品名・タイプワイングラス 耐熱温度(℃)99 耐冷温度(℃)-25 寸法(口径Φ×高さH)(mm)70×227 TKG品番9-2209-0801 TKG品番(2017)6-2057-2701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする