TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
JBポリカーボネイト シャンパンフルート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25720845
品番
No8858
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ガラスより軽い。
容量(mL)
145
耐熱温度(℃)
100
材質
ポリカーボネート
用途
主にシャンパン、ワイン等に
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
68×222
口径(Φmm)
37
品名・タイプ
シャンパングラス
TKG品番
9-2210-0101
TKG品番(2017)
6-2058-2601