PCT タンブラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25720906 品番 -
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
材質PCT樹脂 容量(mL)220 仕様食洗機:可 グレー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×100 耐熱温度(℃)100 TKG品番9-2212-0902 TKG品番(2017)6-2064-1702
注意
※食洗機使用中に商品の上に重いものを置くなどの荷重をかけないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする