千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の マグカップ・グラス・コップ
PCT タンブラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25720915
品番
-
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質
PCT樹脂
容量(mL)
220
仕様
食洗機:可
色
ピンク
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
67×100
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-2212-0903
TKG品番(2017)
6-2064-1703
注意
※食洗機使用中に商品の上に重いものを置くなどの荷重をかけないようにしてください。