千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の マグカップ・グラス・コップ
PCT キングタンブラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25720933
品番
-
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
材質
PCT樹脂
容量(mL)
300
色
ナチュラル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
78×100
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-2212-1001
TKG品番(2017)
6-2064-1801