重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 注文コード25721808 品番9942ITP125P63 CONVEX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。
グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。
双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。
フォークは高耐久性仕様です。
AGVにも使用可能です。
旋回部と車輪を同時にロックします。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)735 取付座(mm)137×105 取付ピッチ(mm)105 取付高(mm)178 仕様精密ボールベアリング入 トラスコ品番215-7746 質量(kg)5.2 タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式 車輪幅(mm)50 表面処理青色亜鉛メッキ 材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール 取付ピッチY(mm)80〜75 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)137 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)105
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする