※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KDF50-10TR ガススプリング(KDFシリーズ) KYB(カヤバ) 25721930 KDF50-10TR ガススプリング(KDFシリーズ) KYB(カヤバ) 25721930

ガススプリング(KDFシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25721930 品番 KDF50-10TR
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

KSFシリーズに受け型ブラケットをセットしたものです。

用途扉開閉用。 トラスコ品番221-6307 材質ロッド:スチール ストローク(mm)50 長さ(mm)196 全長(mm)246 反発力(N)最伸長時:98、最縮長時:127 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする