※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KKF130-20TR ガススプリング(KKFシリーズ) KYB(カヤバ) 25722124 KKF130-20TR ガススプリング(KKFシリーズ) KYB(カヤバ) 25722124

ガススプリング(KKFシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25722124 品番 KKF130-20TR
参考基準価格(税別)¥8,940 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

取付のブラケットが装着されており、母機に簡単に組付けることが可能です。

用途扉開閉用。 トラスコ品番221-6365 材質シリンダ:スチール ストローク(mm)130 長さ(mm)340 全長(mm)470 反発力(N)最伸長時:196、最縮長時:270 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする