※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KYB(カヤバ)
KYB(カヤバ)の ガススプリング
KYB(カヤバ)の ガススプリング本体
ガススプリング(KKFシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25722158
品番
KKF150-40TR
参考基準価格(税別)
¥8,940
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
取付のブラケットが装着されており、母機に簡単に組付けることが可能です。
用途
扉開閉用。
トラスコ品番
221-4795
材質
シリンダ:スチール
ストローク(mm)
150
長さ(mm)
376
全長(mm)
526
反発力(N)
最伸長時:392、最縮長時:534
RoHS指令(10物質対応)
対応