※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KMF200-30TR ガススプリング(KMFシリーズ) KYB(カヤバ) 25722377 KMF200-30TR ガススプリング(KMFシリーズ) KYB(カヤバ) 25722377

ガススプリング(KMFシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25722377 品番 KMF200-30TR
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。
バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。

用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。 トラスコ品番221-6281 材質スチール ストローク(mm)200 長さ(mm)466 全長(mm)666 反発力(N)最伸長時:294、最縮長時:401 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする