ウィンジョブ CP206 Hi-Vis

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード25722735 品番1271A006.750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

アッパーの広範囲に再帰反射材を採用し暗い現場での作業に配慮した設計。

形状ローカット 甲被タイプ紐タイプ サイズ(cm)25 足幅3E フラッシュイエロー×ブラック 材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂 材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革 規格JSAA A種認定 種類セーフティーシューズ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25722936
2022-07-09
用途:
内装作業時
ケーエスケー 様 (建設業・工事業)

同じアシックスの商品と比べて踵部分が柔らかく脱ぎ履きしやすいです
足の甲と幅が大きくてなかなか満足いく商品が無かったのでとてもうれしいです

対象商品:
25722769
2019-03-04
用途:
小包集荷、配達作業
その他業種

通気性もよく動きやすい。
何より目立つ。
中敷きはソルボセイン付きのものに交換していますが、元からクッション性は高いので少しフワフワしていますが、疲れにくく快適です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする