ハイ25

(1件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)7.5 注文コード25722996 品番H25-75BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥11,450 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品はテープ長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

両面目盛

テープ長さ(m)7.5 テープ幅(mm)25 目盛仕様メートル目盛 種類フリー 目盛種別両面 材質(テープ)SK85(旧SK5) JIS規格1級 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 質量(g)380 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK-5:ホワイトポリエステル塗装) 爪部0点補正移動爪 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05861904
2014-03-24
用途:
物作りの時や切断作業の時などに使う

メーカ品だからスケールの出入りはスムーズです。メモリもハッキリして見やすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする