曜日別特売
KSF80-10TR ガススプリング(KSFシリーズ) KYB(カヤバ) 25723025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSF80-10TR ガススプリング(KSFシリーズ) KYB(カヤバ) 25723025
KSF80-10TR ガススプリング(KSFシリーズ) KYB(カヤバ) 25723025

ガススプリング(KSFシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ストローク(mm)80
反発力(N)最伸長時:98、最縮長時:131
内容量1本注文コード25723025品番KSF80-10TR
参考基準価格(税別)¥6,740販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。
バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。

用途
コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。
トラスコ品番221-6354材質ロッド:スチールストローク(mm)80長さ(mm)250全長(mm)330反発力(N)最伸長時:98、最縮長時:131RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする