ユタカメイク
ユタカメイクの マスカー/養生シート・養生ボード
ユタカメイクの 養生ネット/飛散防止ネット
ユタカメイクの 飛散防止ネット
万能ネット ロールタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25723077
品番
B-7950R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長尺タイプのラッセルネットです。
用途
飛散・荷崩れ・鳥獣防止ネット。
トラスコ品番
206-7097
材質
ポリエチレン
色
グリーン
長さ(m)
50
幅(m)
1
目合い(mm)
25
注意
※防球ネットへの使用は不可。