フジモリ産業
フジモリ産業の フレキシブルホース・ダクトホース
フジモリ産業の ダクトホース・ダクト管
不燃パイプ(鋼板) 不燃傾斜パイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25723147
品番
F-SL-150
参考基準価格(税別)
¥6,056
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
板厚0.5mmの角板付きの鋼製スリーブです。
用途
外壁貫通スリーブに。
トラスコ品番
206-7758
材質
亜鉛めっき鋼板
幅(mm)
180
厚さ(mm)
鋼鈑:0.6
長さ(m)
0.156
呼び径(mm)
150
呼称
不燃傾斜パイプ 150Φ
内径(mm)
150