曜日別特売
FCP102.020 ウィンジョブ CP102 アシックス 25723164

FCP102.020 ウィンジョブ CP102 アシックス 25723164
FCP102.020 ウィンジョブ CP102 アシックス 25723164
FCP102.020 ウィンジョブ CP102 アシックス 25723164
FCP102.020 ウィンジョブ CP102 アシックス 25723164
FCP102.020 ウィンジョブ CP102 アシックス 25723164
FCP102.020 ウィンジョブ CP102 アシックス 25723164

ウィンジョブ CP102

(31件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード25723164品番FCP102.020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

耐滑性能を高めるとともに脱ぎ履きを考慮したベルト仕様。
つま先にはラバー補強。
小さいサイズからの展開で女性にも対応。

サイズ(cm)25.5カーボン×グレイシャーグレー標準質量(g/片足)約380(26.0cm)足幅3E適合中敷/FIZ001(別売)形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革材質(ソール)ゴムインナー取替式機能耐滑性材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
注意
※製造時期・保管状態・季節変動によって質量が変わる事がございますので、あくまでも目安として下さい。

商品説明動画

CPグリップソール 対滑性能実験
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: マジックテープが決め手
有限会社カマクラ建設業・工事業

アシックスに ちょいとこだわりつつ 脱ぎ履きしやすい マジックテープにしました。なかなかいいです。

対象商品 : 17411607
2022-12-23
用途: 社内業務、外勤用
その他業種

普段のスニーカーは23.5なのですが、在庫がなく、小さかったら他の社員に譲るつもりで23cmを購入しました。注文した翌日に届き、まず試しに履いてみたら、幅広のおかげか全然余裕でした。厚手の靴下着用でも問題なく履けました。前の安全靴(別メーカー)は23.5でかなりぶかぶかで、歩くとつまずきそうになるくらいだったので、小さめにして正解でした。

対象商品 : 17411704
2022-06-26
用途: 作業に使ってます。
建設業・工事業

安心して履けるアシックス!決して安い買い物ではありませんが長持ちするのでありがたいです。

対象商品 : 17411643
2022-06-03
用途: 現場作業時

いつも即配達してくださるので急ぎの時も作業員が困らず本当に助かっています。
幅広で歩きやすいようでもう何度もリピート購入しております。

対象商品 : 17411668
2021-08-18
用途: バイク等の整備、樹木の伐採
自動車・二輪車・自転車関連業

自分の足の形に合う3Eなので履き心地が良くメッシュなので蒸れがありません。またシューズ自体軽量で疲れが少なく長く履いていたくなります

1が参考にしています
対象商品 : 17411652
2021-07-29
用途: 通常作業時
有限会社 永沢製作所製造業

取引の商社に注文していたものの、なかなか納入ならず、、、
モノタロウさんに注文したら即納入なりました。助かりました。ありがとうございます。

対象商品 : 27405927
2021-07-22
用途: 軽量鉄骨作業時
卸売・小売業

主人に購入しました。幅が広いので足が痛くならなくて、とてもいいと言っています。
デザインもよく、同僚からも好評で、そのまま履いて自転車通勤しています。

対象商品 : 27405927
2021-03-22
用途: 砕石が多い場所
その他業種

市販のスニーカーを使用していましたが講習会で安全靴を指定されたので購入しました。
それまで膝が痛かったのですが当品を使用して膝が軽減されたように思います
また、舗装された道では長い時間歩いてもスニーカーに比べ、足の裏が痛くなりにくいように感じます
購入してよかったと思っています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする