ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPロープ
不織布ロープ緩衝材
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25723190
品番
24916100
参考基準価格(税別)
¥8,044
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
必要な長さに応じカットし、簡単に縛ることができます。
用途
石材やコンクリート製品の段積み時の緩衝材に。
仕様
熱溶着タイプ、3つ打ち
トラスコ品番
217-9112
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン(再利用原料)
質量(kg)
6.5
色
白
長さ(m)
100
使用条件
本製品はあくまで緩衝を目的とした製品です。緩衝材以外の強度を必要とするご使用はできません。
線径(mm)
16
注意
※製造上、汚れが付着している場合があります。
※ロープの継ぎ目にテープを使用している場合があります。
※緩衝材以外の強度を必要とするご使用はできません。
※リサイクル原料の為、太さ、長さにバラつきがあります。