ロック 13 尺相当目盛付

(2件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25723197 品番L1320SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥8,320 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

便利なロック機能付き。 テープを固定できる、ロックタイプ。

種類ロック付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)13 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様尺相当 目盛種別片面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ストラップ付、ショックアブソーバー付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能 爪部0点補正移動爪 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 質量(g)68 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05861983
2018-05-24
用途:
紙の寸法を計る
株式会社ライブボックス 様

さすがTAJIMAツール、いつも使い慣れた品で安心です。最近のはストラップがビニール製から布(?)製に変わったようで、経年劣化で根本から千切れる事が無さそうでいいかも。

対象商品:
05861983
2014-07-15
用途:
現場でのちょっとした採寸

なかなか小さいサイズで尺表示の物が無くて困ってました。業種的に尺を使うので重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする