湘南ワイパーサプライ(SWS)
湘南ワイパーサプライ(SWS)の 耐切創手袋
湘南ワイパーサプライ(SWS)の アラミド 耐切創手袋
湘南ワイパーサプライ(SWS)の すべり止め付き アラミド
耐切創性手袋マイティーフォースNEO
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
25723260
品番
588084
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
東洋紡の日本製ツヌーガ[[R下]]糸を採用しています。
糸の柔軟性がよくなり、作業性がアップしました。
用途
ガラスの取り扱い
金属片の取り扱い
鋭利なものに触れる作業
機器メンテナンス作業
金属、ガラス加工業
トラスコ品番
361-1198
材質
高強力ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、グラスファイバー
厚さ(mm)
1
色
グレー
サイズ
S
質量(g)
45
入数(双)
1
全長(cm)
24
中指長(cm)
7
材質(すべり止め)
ポリウレタンコーティング
手のひらまわり(cm)
17
色(手首部)
グリーン
ゲージ数
13ゲージ
耐切創性
レベルX/C
RoHS指令(10物質対応)
対応
EN規格
EN388 2016規格:4X43C
注意
※耐切創性に特化した手袋ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。