タチカワ
タチカワの 釘打
”ガンタッカ”
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25723296
品番
GTC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
プロ用ガンタッカです。
頑丈なスチールボディです。
グリップ付きで滑り止め効果あります。
2種類のステープル幅(12mm、10mm)に対応しています。
用途
ラス張り、シート張り。
荷札、ポスター張り。
フェルト張りなど。
付属品
針(GT-10ML)×1連(150本)
トラスコ品番
263-6763
幅(mm)
25
全長(mm)
175
高さ(mm)
84
本数
針装填:150本
RoHS指令(10物質対応)
対応