ハイ13 尺相当目盛付

(5件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25723364 品番H1320SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥7,950 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。

種類フリー テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)13 材質(テープ)SK85(旧SK-5:ホワイトポリエステル塗装) 目盛仕様尺相当目盛付(66/33m) 目盛種別片面 材質(ケース)ABS樹脂 仕様ケース裏面は鉛筆でメモが可能、尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません 爪部0点補正移動爪 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 質量(g)65 校正証明書一般校正
注意
※尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
店舗での物品購入検討時の計測などに使用
製造業

「ハイ 13mm幅 2.0m 尺相当目盛付」を購入。
【重量】実測62.5g(公称65g)
【テープ剛性】ゆっくり横方向に引き出して伸ばすと112cmまで耐えましたが、113cmで折れました。13mm幅×0.15mm厚のテープとしては上出来だと思います。全長2mなのでこれで十分です。
ただ、自分の使用頻度からすると、尺相当目盛が逆側(本体を右にしてテープを左に伸ばした時の下側)についていたらなお良かったです。
でも税込¥626円の価格は入手しやすく、サイズ感もコンパクトで便利ですので、満足度は「やや満足」★★★★☆とさせて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
05861633
2018-01-08
用途:
商品の採寸用に使用
瀬川経木株式会社 様

弊社の商品には、尺とmmの表示が混在しています。
その為、どちらも計れるこのメジャーは最適です。
しかもコンパクトでしなやかに伸縮して、手の小さい女性にはぴったりフィットして、本当にお気に入りです。

1人が参考にしています
対象商品:
05861633
2015-12-16
用途:
商品の計測
製造業

業務上、常に計測が必要なのですが最近では寸表示のスケールがなかなかなくてあちらこちらの量販店などを探していました。ネットでなんとなく検索してみたらモノタロウさんにきちっと在庫もあり、迅速な対応で納品してもらい、大変感謝しています。今後も是非お取引させてください。

対象商品:
05861633
2014-10-16
用途:
作業場レイアウト検討時

使い易い

対象商品:
05861633
2014-10-16
用途:
作業場レイアウト検討時

使い易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする