※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLA型小型軽量カップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質鋼鉄 適合カプラBLA型 注文コード25723515 品番BLA12-PN
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は材質・接続ねじ・適合カプラなど8種類から選べます 他の種類を見る

ワンプッシュ式です。

トラスコ品番252-1380 材質鋼鉄 取付サイズ6.5×10 用途小型軽量なので、手元の継手として。 最高使用圧力(MPa)1.0 ホース寸法(内径×外径)(mm)相手側:6.5×10 使用流体空気 ホース寸法(mm)相手側:6.5×10 耐圧力(MPa)1.5 相手側取付サイズΦ6.5×Φ10ウレタンホース 適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10 ホース寸法(inch)相手側:Φ6.5×Φ10ウレタンホース 適合カプラBLA型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする