井上工具
井上工具の ヘラ/盛板/コテ
井上工具の スクレーパー
プラスチックマルチヘラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25723558
品番
12705
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
様々なヘラ作業に適したヘラです。
用途
パテ埋め、のり付け、シールはがし、汚れ落としなど。
トラスコ品番
376-3144
材質
ポリアセタール(POM)
全長(mm)
163
刃幅(mm)
100
刃厚(mm)
0.3
刃先厚(mm)
0.6