プラスチックマルチヘラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25723567 品番 12706
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

様々なヘラ作業に適したヘラです。

用途パテ埋め、のり付け、シールはがし、汚れ落としなど。 トラスコ品番376-3147 材質ポリアセタール(POM) 全長(mm)163 刃幅(mm)125 刃厚(mm)0.3 刃先厚(mm)0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
スノーボードのメンテナンスに

ボードのワックス剥離に使用しています。
高い専用品と遜色なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする