スパコン 22(ブリスターパック入り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25723687 品番SP2255BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,450

使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。
ナイロンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。
巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)22 材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別片面 タイプベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ショックアブソーバー付、爪飛び防止用プロテクター付 爪部0点補正移動爪 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 外形寸法(mm)縦77×横75×奥36 本体質量(g)275 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする