スパコン 22 (ブリスターパック入リ) 尺相当目盛付

(1件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25723696 品番SP2255SB(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。
ナイロンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。
巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。
ロックタイプ。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)22 材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート 目盛仕様尺相当 目盛種別片面 タイプベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、尺相当 爪部0点補正移動爪 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 質量(g)275 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85841743
2015-10-09
用途:
大工仕事

大工仕事で使用しています。いろんなスケールを使ってきましたが、スパコンが一番長持ちします。(値段は少し高いですが)濡れたまま使ってても、錆びて壊れたことはありません。テープに切れ目が入って、寿命が来るまで、目盛りも擦り切れたりしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする