タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス
タジマツール(TJMデザイン)の フリー式コンベックス
ボード19
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25723748
品番
B1955SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボード作業用低爪コンベ
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
19
目盛仕様
尺相当目盛付(182/33m)
種類
フリー
目盛種別
片面
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
付属品
校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、JIS1級のマークは付きません、ストラップ付、ショックアブソーバー付、ボード19は尺相当目盛付のみ
質量(g)
225
タイプ
ベルトクリップ付
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
爪部
0点補正移動爪
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。