※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽自動車用タイヤ4本セット

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード25723837 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

EfficientGrip ECO EG01
夏タイヤ
低燃費タイヤ
推奨車種 セダン ワゴン ミニバン コンパクト
ハイブリッド車やエコカーのポテンシャルをより活かすことができる低燃費性能や、
ロングライフ性能を兼ね備えているのはもちろん、毎日使うからこそこだわりたいウ
エット性能、そして快適な乗り心地をも兼ね備えています。経済性や安全性、そして
快適性など、さまざまな側面から日々のカーライフをサポートしてくれる、スタン
ダードエコタイヤです。

偏平率(%)65 外径(mm)532 総幅(mm)155 本数4本 タイヤサイズ155/65R13 適合メーカーグッドイヤー エコステージ 適合ボディタイプ軽自動車
注意
※145〜175のサイズについては4リブパターン、それ以上のサイズは5リブパターンです。
タイヤの製造年は本年含め2年以内になります(ご指定はできません)。
左右対称パターンですので、「INSIDE」「OUTSIDE」の指定はありません。
非方向性パターンですので、回転方向の指定もありません。
※画像のホイールは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25723855
2021-07-05
用途:
軽自動車のタイヤ交換時期だったので交換した。
農・林・水産業

価格の割に、乗り心地、走行騒音等も問題なく満足している。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする