CN-G730D SSDポータブルカーナビゲーション Gorilla Panasonic(パナソニック) 25724074

SSDポータブルカーナビゲーション Gorilla

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25724074 品番CN-G730D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,333
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SSDポータブルカーナビゲーション Gorilla
危険がわかる!安全・安心運転サポート
慣れない道でも緊張することなく走行できるよう、危険な走行や場所を事前にお知らせするサポート機能を搭載。危険度の大きさ順に「赤」「オレンジ」「黒」の3段階のサポート情報で、注意を促します。
SSDの容量が大きくても、中に入れるデータが少なければ意味がありません。ゴリラは内蔵の大容量16 GB SSDに、ドライブに役立つ多彩な地図情報や検索情報をぎっしり収録しました。事故が多発している地点の情報や見落としがちな道路標識、リアルな交差点拡大図などで目的地まで迷わず、安心してドライブできます。 また、収録している施設名称データベースは高速検索に対応。豊富な検索データの中から、目的地を素早く検索できます。
全国約37,000件のおでかけスポット「るるぶDATA」を収録。行きたい観光スポットを手軽に検索できます。
日本全国の都市部をほぼカバーする1,295エリアの市街詳細地図を搭載。5m/12m/25m/50mの4段階スケール切換で、家形がはっきりわかるので知らない街でも安心。
800MHzの高速CPU、さらに高速データ転送を可能にするDDR3 メモリなどを採用したゴリラエンジン。画面切換やスクロールはもちろん、ルート探索も高速!もしルート案内中に道を外れても、すぐに修正したルートでご案内します。
複雑化する都市部などの道路網に対応するため、独自の測位システム「Gロケーション」を全モデルに搭載。Gジャイロやトリプル衛星からの情報をハイブリッドに演算し、高い自車位置測位を実現します。
ワンセグチューナー内蔵
12V車/24V車対応
詳細はメーカーホームページにてご確認ください。
画像はイメージです。
外形寸法(幅×高さ×奥行き)突起物は除く。 176.5 mm × 113.7 mm × 21.5 mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25724074
2023-06-05
用途:
自家用車ように設置しており、現在も活用しています。
業務サポートセンター西賀茂 様 (サービス業)

自家用車に備え付して道案内に活用しています。今後も大いに活用していきます。
特に内容が、交通規制等(一方通行標示を大いに活躍しています。

2022-04-19
用途:
道案内
有限会社福伸工業 様 (製造業)

さすがパナソニック。定番のゴリラ。
安物を購入すると後悔しますよ。

対象商品:
25724074
2021-06-21
用途:
トラック24V用ナビ
株式会社西遠陸送 様

トラックに設置しました。設定で誘導道路も設定できるので便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする