重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品、トータルロック付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25724450 品番 3642ITP125P41 Convex
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。
グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。
フォークは高耐久性仕様です。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)490 取付座(mm)108×108 取付ピッチ(mm)80 取付高(mm)178 仕様精密ボールベアリング入 トラスコ品番250-4853 質量(kg)3.3 タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式(JIS規格品) 車輪幅(mm)50 表面処理青色亜鉛メッキ 材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール 取付高H(mm)178 取付ピッチY(mm)80 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)108 車輪径D(Φmm)125 取付ピッチX(mm)80 取付座B(mm)108
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする