車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)490
取付座(mm)137×96
取付ピッチ(mm)100
取付高(mm)178
仕様プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入
トラスコ品番250-4857
材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール
質量(kg)1.7
タイプ固定式
車輪幅(mm)50
取付高H(mm)178
取付ピッチY(mm)56
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)137
車輪径D(Φmm)125
取付ピッチX(mm)100
取付座B(mm)96