※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ブルーシート・UVシート類
ユタカメイクの 防炎シート
白防炎シート シートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25724590
品番
B-524
参考基準価格(税別)
¥29,180
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。
消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途
建築現場、野積み、目隠しシートなど。
トラスコ品番
250-4919
材質
シート:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
厚さ(mm)
0.25
色
ホワイト
長さ(m)
7.2
ハトメ数
64個
引張強度
縦309N/5cm、横203N/5cm
防炎性能試験番号
F-27-1127
ハトメピッチ(cm)
45
幅(m)
7.2
引裂強度
縦103.3N、横63.3N